Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP303112G HF-ADAPTER BNC-BUCHSE/BNC-STECKER 75OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3220699
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP303112G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: FT Series
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, adapter bnc, bnc adapter gerade, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP303112G, 3220699, 322-0699
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,91*
    € 9,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,48*
    € 12,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.