Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP303112GX HF-ADAPTER BNC-BUCHSE/BNC-STECKER 75OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3220700
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP303112GX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: FT Series
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, adapter bnc, bnc steckverbinder buchse, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP303112GX, 3220700, 322-0700
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,69*
    € 9,01*
    € 6,90*
    ab € 4,18*
    € 9,03*
    1 Tag
    66
    Frei Haus
    ab € 7,45*
    € 11,35*
    Lager 139
    32
    € 14,99*
    ab € 4,63*
    € 12,25*
    6 Tage
    66
    € 6,99*
    ab € 17,99*
    € 25,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.