Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEUTSCH - TE CONNECTIVITY 1060-20-0144 STIFTKONTAKT, KFZ, 22-16AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3221154
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1060-20-0144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker 16 awg
Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse von AMP für Kfz-Anwendungen, Größe 20
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, DEUTSCH - TE CONNECTIVITY, 1060-20-0144, 3221154, 322-1154
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,282*
      
    Preis gilt ab 40.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.