Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39100-1902 REIHENKLEMME, FINGERSCHUTZ, 2POS, 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222048
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39100-1902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen
Rastermaß: 8 mm
  • Produktpalette: Eurostyle 39100
  • Nennstrom: 20 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Steckverbinder, MOLEX, 39100-1902, 3222048, 322-2048
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,441*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.