Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 38720-6203 REIHENKLEMME, FINGERSCHUTZ, 3POS, 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222065
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     38720-6203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
molex reihenklemme
reihenklemmen
Rastermaß: 9.53 mm
  • Produktpalette: Beau 38720
  • Nennstrom: 15 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Leiterplattenmontage, Steckverbinder, MOLEX, 38720-6203, 3222065, 322-2065
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,08*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.