Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39503-2002 REIHENKLEMME, STECKBAR, 2POS, 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222096
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39503-2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
reihenklemmen
molex reihenklemme
Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: ESE Eurostyle 39503
  • Nennstrom: 8 A
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.31 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG): 24AWG bis 16AWG
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckbare, Steckverbinder, MOLEX, 39503-2002, 3222096, 322-2096
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,338*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.