Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19054-0042 RINGKABELSCHUH, 1/4 Zoll, 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222127
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19054-0042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Isolatorfarbe: Rot
  • Bolzengröße - imperial: 1/4 Zoll
  • Produktpalette: InsulKrimp 19054
  • Isoliermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Bolzengröße - metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19054-0042, 3222127, 322-2127
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,28*
    € 0,34*
    Lager 139
    593
    1
    € 14,99*
    ab € 0,245*
    € 0,751*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,36*
    € 0,905*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.