Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Ringkabelschuh
>
Artikel
MOLEX 19074-0015 RINGKABELSCHUH, #6, 14AWG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3222248
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
19074-0015
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Isolatorfarbe:
-
Bolzengröße - imperial:
#6
Produktpalette:
Krimptite 19074
Isoliermaterial:
Ohne Isolierung
Leiterstärke (AWG), max.:
14 AWG
Leiterquerschnitt CSA:
2.5 mm²
Bolzengröße - metrisch:
M3.5
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
,
Lötanschlüsse
,
Ringkabelschuhe
,
Steckverbinder
,
Stoßverbinder
,
MOLEX
,
19074-0015
,
3222248
,
322-2248
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0762*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3352*
€ 0,39889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2365*
€ 0,28144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen