Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19130-0006 GABELKABELSCHUH, #8, 22-18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222296
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19130-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh
Isolatorfarbe: Rot
  • Anschlussmaterial: Kupfer
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Produktpalette: InsulKrimp 19130
  • Isoliermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG bis 18AWG
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19130-0006, 3222296, 322-2296
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,167*
    € 0,575*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,23*
    € 0,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    CLS-TV-1808
    ab € 0,323*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.