Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19130-0045 GABELKABELSCHUH, #8, 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222298
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19130-0045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh
Isolatorfarbe: Blau
  • Anschlussmaterial: Kupfer
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Produktpalette: InsulKrimp 19130
  • Isoliermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Leiterstärke (AWG): 16AWG bis 14AWG
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19130-0045, 3222298, 322-2298
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,146*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.