Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19001-0006 FLACHSTECKER, 6.35MM, 16-14AWG, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222344
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19001-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh
Isolatorfarbe: Blau
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: Avikrimp 19001
  • Isoliermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.94 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Klemmentyp: Flachstecker
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19001-0006, 3222344, 322-2344
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,318*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.