Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19022-0022 FLACHSTECKER, 4.75MM, 16-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222399
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19022-0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
molex flachstecker
Isolatorfarbe: -
  • Produktpalette: Krimptite 19022
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Isoliermaterial: Ohne Isolierung
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Klemmentyp: Flachstecker
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 4.75mm x 0.51mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.187 Zoll x 0.02 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19022-0022, 3222399, 322-2399
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0749*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2487*
    € 0,29595
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1966*
    € 0,23395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1439*
    € 0,17124
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1129*
    € 0,13435
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1056*
    € 0,12566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0749*
    € 0,08913
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.