Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 38009-0058 KENNZEICHNUNGSSTREIFEN, REIHENKLEMME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222493
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     38009-0058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Rastermaß: 9.53 mm
  • Zur Verwendung mit: Reihenklemmen
  • Produktpalette: 38009
  • Art des Zubehörs: Strip Marker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Beschriftung: 1-8
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Klemmenbeschriftung, Steckverbinder, MOLEX, 38009-0058, 3222493, 322-2493
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,646*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.