Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 38009-0070 KENNZEICHN.STREIFEN 9.53MM REIHENKLEMME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222496
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     38009-0070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
molex reihenklemme
reihenklemmen
Rastermaß: 9.53 mm
  • Zur Verwendung mit: Reihenklemmen
  • Produktpalette: 38009
  • Art des Zubehörs: Zackbandstreifen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Beschriftung: 1-12
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Klemmenbeschriftung, Steckverbinder, MOLEX, 38009-0070, 3222496, 322-2496
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,862*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.