Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 34803-3211 BUCHSENKONTAKT, 22AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222530
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34803-3211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihe Stac64 34729 von Molex
  • Produktpalette: CTX64 34803
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 34803-3211, 3222530, 322-2530
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 4,00*
    ab € 0,0322*
    € 0,0437*
    Lager 139
    62029
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0258*
    € 0,0487*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0322*
    € 0,0607*
    20
    € 6,90*
    ab € 0,0373*
    € 0,0827*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,0472*
    € 0,05617
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0436*
    € 0,05188
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0409*
    € 0,04867
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0363*
    € 0,0432
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0347*
    € 0,04129
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0258*
    € 0,0307
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.