Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Stiftgehäuse
>
Artikel
MOLEX 51227-0800 STECKERGEHÄUSE, PBT, 8POS, 2MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3222673
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
51227-0800
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
molex steckergehäuse 8pol
stiftgehäuse molex
Rastermaß:
2 mm
Zur Verwendung mit:
Stiftkontakte der Produktreihe 56086 von Molex
Produktpalette:
MicroTPA 51227
Anzahl der Positionen:
8 -polig
Ausführung:
Stecker
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Gehäuse für Stift- & Buchsensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
stiftgehäuse
,
Bauteile
,
Buchsensteckverbinder
,
Gehäuse
,
Steckverbinder
,
Stift
,
MOLEX
,
51227-0800
,
3222673
,
322-2673
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,171*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen