Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19420-0010 BUCHSENKONTAKT, KFZ, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222674
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19420-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe MX150L 19418 von Molex
  • Produktpalette: MX150L 19417
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, crimpstecker, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, MOLEX, 19420-0010, 3222674, 322-2674
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,114*
    € 0,206*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,15*
    € 0,21*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,136*
    € 0,319*
    Lager 139
    9660
    1
    € 14,99*
    ab € 0,122*
    € 0,504*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    64016-0035
    ab € 62,63*
    Zubehör
    Molex
    63811-4400
    ab € 441,66*
    Zubehör
    Molex
    63813-1500
    ab € 25,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.