Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19419-0007 STECKERGEHÄUSE, KFZ, 2POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222684
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19419-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckergehäuse
IP-Schutzart: IP67
  • Steckverbindermaterial: Polymer, glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Stiftkontakte der Produktreihe MX150L 19417 von Molex
  • Produktpalette: MX150L 19419
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 18 A
  • Nennspannung: 600 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, steckergehäuse 2-polig, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, MOLEX, 19419-0007, 3222684, 322-2684
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    € 6,90*
    ab € 2,45*
    € 3,71*
    1
    € 8,95*
    ab € 2,50*
    € 3,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,70*
    € 7,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    19417-0047
    ab € 0,129*
    Zubehör
    Molex
    19418-0007
    ab € 2,48*
    Zubehör
    Molex
    19418-0008
    ab € 2,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.