Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSR9-600-11 - 9A SANFTANLASSER 3PH, 9A, 4KW, 208-600VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222817
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PSR9-600-11 - 9A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Nennleistung: 4 kW
  • Produktpalette: PSR
  • Versorgungsspannung, max.: 600 VAC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Motorstarter: Sanftanlasser
  • Nennstrom: 9 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 208 VAC
  • Anzahl der Pole: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser abb, sanftanlasser, Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorstarter, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, ABB, PSR9-600-11 - 9A, 3222817, 322-2817
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 309,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 374,04*
    € 445,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 368,13*
    € 438,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 338,79*
    € 403,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 330,74*
    € 393,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 309,34*
    € 368,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.