Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS P4SMA33A-Q TVS-DIODE, UNIDIR, 400W, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222864
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     P4SMA33A-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: P4SMA Series
  • Sperrspannung: 33 V
  • Klemmspannung, max.: 59 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 31.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 34.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, P4SMA33A-Q, 3222864, 322-2864
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0884*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6132*
    € 0,72971
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4252*
    € 0,50599
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2501*
    € 0,29762
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2252*
    € 0,26799
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1926*
    € 0,22919
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1201*
    € 0,14292
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1152*
    € 0,13709
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0884*
    € 0,1052
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.