Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM BCM5461SA1KPFG 10/100/1000-BASE-T-GE-PHY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3223138
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     BCM5461SA1KPFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Controller
Halbleiter
ICs
Netzwerk-Controller
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Bausteintyp: Gigabit-Ethernet-Kupfer-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BROADCOM, BCM5461SA1KPFG, 3223138, 322-3138
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,61*
    € 30,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,32*
    € 30,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,51*
    € 24,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,31*
    € 24,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.