Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0402AJW-822GAS DICKSCHICHTWIDERSTAND 8K2 5% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3223631
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0402AJW-822GAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR-A-AS Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 8.2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0402AJW-822GAS, 3223631, 322-3631
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0022*
    € 0,01826*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,00598*
    € 0,16032*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01826*
    € 0,02173
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,01813*
    € 0,02157
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01434*
    € 0,01706
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00738*
    € 0,00878
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00723*
    € 0,0086
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00422*
    € 0,00502
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00377*
    € 0,00449
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00347*
    € 0,00413
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00302*
    € 0,00359
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0022*
    € 0,00262
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1826* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.