Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLEON X10/CE/MNH/R1/10-60 VAC-DC SOUNDER/BEACON, MINI RED 10-60 VAC-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225028
Hersteller:
     Fulleon
Herst.-Nr.:
     X10/CE/MNH/R1/10-60 VAC-DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
akustische
Automatisierung
die
Optische
Linsenfarbe: -
  • Produktpalette: X10 Mini Series
  • Anschlussart: Kabel
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Dauerhaft, blinkend
  • Außenhöhe: 137 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP69K
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Töne: 102 Töne
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Schallpegel (SPL): 100 dB
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: 60 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 60 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 70,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,96*
    € 111,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,42*
    € 108,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,54*
    € 104,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,11*
    € 96,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,02*
    € 83,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.