Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLEON X10/CE/MNH/G1/115/230 VAC SOUNDER/BEACON, MINI GREY 115/230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225031
Hersteller:
     Fulleon
Herst.-Nr.:
     X10/CE/MNH/G1/115/230 VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
akustische
Automatisierung
die
Optische
Linsenfarbe: -
  • Anschlussart: Kabel
  • Produktpalette: X10 Mini Series
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Dauerhaft, blinkend
  • Außenhöhe: 137 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP69K
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Schallpegel (SPL): 100 dB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 112,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 141,17*
    € 167,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 140,13*
    € 166,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 136,61*
    € 162,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 126,00*
    € 149,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,12*
    € 133,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.