Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLEON X10/CE/MDH/R1/115/230 VAC SOUNDER/BEACON, MIDI RED 115/230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225038
Hersteller:
     Fulleon
Herst.-Nr.:
     X10/CE/MDH/R1/115/230 VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
akustische
Automatisierung
die
Optische
Linsenfarbe: -
  • Anschlussart: Kabel
  • Produktpalette: X10 Midi Series
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Dauerhaft, blinkend
  • Außenhöhe: 166 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP69K
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Schallpegel (SPL): 110 dB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 133,10*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,72*
    € 198,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 165,60*
    € 197,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 157,07*
    € 186,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 148,74*
    € 177,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 133,10*
    € 158,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.