Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLEON X10/CE/MDH/G1/10-60 VAC-DC SOUNDER/BEACON, MIDI GREY 10-60 VAC-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225039
Hersteller:
     Fulleon
Herst.-Nr.:
     X10/CE/MDH/G1/10-60 VAC-DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
akustische
Automatisierung
die
Optische
Außenhöhe: 166 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP69K
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Töne: 102 Töne
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Schallpegel (SPL): 110 dB
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: 60 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 60 V
  • Linsenfarbe: -
  • Produktpalette: X10 Midi Series
  • Anschlussart: Kabel
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Dauerhaft, blinkend
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 111,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 140,53*
    € 167,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 139,47*
    € 165,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,94*
    € 161,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,47*
    € 149,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 111,71*
    € 132,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.