Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ALANS100X1-2F10ET LAN SGL 100B XFMR&CMC 16PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225131
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ALANS100X1-2F10ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet
LAN-Transformatoren
Transformatoren
Übertrager
Induktivität: 350 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: ALANS100X1 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Isolationsspannung: 2.5 kV
  • Kompatibel mit: 10/100 Base-TX
  • Anzahl der Ports: 1 Port
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Windungsverhältnis: 1CT:1CT
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,668*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,373*
    € 1,63387
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,221*
    € 1,45299
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.