Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP GW QSSPA1.EM-LALF-XX59-1 LED, HIGH POWER, OSCONIQ P3030, 2500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225182
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW QSSPA1.EM-LALF-XX59-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
High-Brightness-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Weiße
Abstrahlwinkel: 120 °
  • Produktpalette: OSCONIQ P 3030
  • Lichtstrom bei Test: 140 lm
  • Durchlassstrom If, max.: 1.3 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Verlustleistung Pd: -
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • Korrelierte Farbtemperatur: 2500 K
  • LED-Farbe: Warmweiß
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.85 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,503*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,373*
    € 1,63387
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,219*
    € 1,45061
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.