Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP GW QSSPA1.PM-LGLN-XX55-1 LED, HIGH POWER, OSCONIQ P3030, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225194
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW QSSPA1.PM-LGLN-XX55-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
High-Brightness-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Weiße
Abstrahlwinkel: 120 °
  • Produktpalette: OSCONIQ P 3030
  • Lichtstrom bei Test: 180 lm
  • Durchlassstrom If, max.: 1.3 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Verlustleistung Pd: -
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • Korrelierte Farbtemperatur: 4000 K
  • LED-Farbe: Neutralweiß
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.85 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,462*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,285*
    € 1,52915
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.