Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP GW QSSPA1.PM-LDLJ-XX58-1 LED, HIGH POWER, OSCONIQ P3030, 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225198
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW QSSPA1.PM-LDLJ-XX58-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
High-Brightness-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Weiße
Abstrahlwinkel: 120 °
  • Produktpalette: OSCONIQ P 3030
  • Lichtstrom bei Test: 157 lm
  • Durchlassstrom If, max.: 1.3 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Verlustleistung Pd: -
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • Korrelierte Farbtemperatur: 2700 K
  • LED-Farbe: Warmweiß
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.85 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,353*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.