Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 55445-1029 2.00MM PITCH I/O PCB RECEPTACLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225226
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     55445-1029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindertyp: I/O
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: 55445
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: I, O-Steckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 55445-1029, 3225226, 322-5226
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 4,84*
    € 7,22*
    Lager 139
    108
    € 14,99*
    ab € 3,97*
    € 10,30*
    € 8,95*
    ab € 7,81*
    € 13,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.