Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 105431-1103 NANO-FIT HDR SMT VT SGL 3CKT TIN BLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225236
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105431-1103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.5 mm
  • Produktpalette: Nano-Fit 105431
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Power
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex leiterplattenbuchsen, leiterplattenbuchse, Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 105431-1103, 3225236, 322-5236
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,05*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 300 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.