Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 206461-1200 MICRO-FIT PLUS RCPT HSG 2X6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225257
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     206461-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsensteckverbinder
Gehäuse
Steckverbinder
Rastermaß: 3 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 206460, 206462
  • Produktpalette: Micro-Fit+ 206461
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stift, MOLEX, 206461-1200, 3225257, 322-5257
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,402*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,335*
    € 1,58865
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,073*
    € 1,27687
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.