Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XSENS MTI-670 MEMS-MODUL GYROSKOP/BESCHL.MESS/MAGNETO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225729
Hersteller:
     XSENS
Herst.-Nr.:
     MTI-670
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
acceleration sensor
Bauform - Sensor: Modul
  • Produktpalette: MTi 600
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Gyroskop-Messbereich: ± 2000°/s
  • Anzahl der Pins: -
  • Funktion MEMS-Modul: Drei-Achsen-Gyroskop, Drei-Achsen-Beschleunigungsmesser, Drei-Achsen-Magnetometer
  • SVHC: To Be Advised
  • Messbereich Beschleunigung: ± 10g
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, MEMS-Module, Sensor-ICs, XSENS, MTI-670, 3225729, 322-5729
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.359,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.453,47*
    € 1.729,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.429,91*
    € 1.701,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.382,80*
    € 1.645,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.367,09*
    € 1.626,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.359,51*
    € 1.617,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XSENS
    MTI-670-DK
    ab € 1.317,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.