Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN S1941-42R FEDERKONTAKT, MULTIDIREKTIONAL, 7.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225881
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S1941-42R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Berylliumkupfer
  • Länge: 9.6 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 5.7 mm
  • Produktpalette: -
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 7.25 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    350
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,295*
    € 0,599*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 102,522*
    € 131,082*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 350 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
    Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 209,65* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.