Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M300-MV31045M1 STIFTLEISTE WIRE-TO-BOARD 10P 2REIH 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225906
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M300-MV31045M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse
Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: M300-MV
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M300-MV31045M1, 3225906, 322-5906
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9
    € 8,95*
    ab € 5,15*
    € 8,51*
    Lager 139
    29
    1
    € 14,99*
    ab € 5,00*
    € 13,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.