Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M20-7820642 BUCHSENLEISTE, 6POS, 2.54MM, 1REIHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225924
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M20-7820642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: M20
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, HARWIN, M20-7820642, 3225924, 322-5924
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,629*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,053*
    € 1,25307
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harwin
    M20-7820646
    ab € 0,591*
    Ähnlich
    Samtec
    SSQ-106-01-G-S
    ab € 0,686*
    Ähnlich
    Samtec
    SSW-106-01-G-S
    ab € 0,605*
    Ähnlich
    Samtec
    SSW-106-01-T-S
    ab € 0,337*
    Ähnlich
    Amphenol
    75915-306LF
    ab € 0,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.