Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M20-9730246 STIFTLEISTE, 2POS, 2.54MM, 1 REIHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225983
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M20-9730246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbindertyp: Stiftleiste
  • Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: M20
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M20-9730246, 3225983, 322-5983
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,033*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,0883*
    € 0,10508
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0839*
    € 0,09984
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,054*
    € 0,06426
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0511*
    € 0,06081
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0475*
    € 0,05653
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0412*
    € 0,04903
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0405*
    € 0,0482
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,033*
    € 0,03927
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5-146277-2
    ab € 0,232*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    87224-2
    ab € 0,499*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    826926-2
    ab € 0,0932*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.