Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M50-3030442 BUCHSENLEIST BRD-TO-BRD 4P 1REIHE 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226039
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M50-3030442
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Printbuchsen
Steckverbinder
HARWIN
M50-3030442
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Archer M50-303
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 3226039, 322-6039
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,442*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.