Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M50-3030642 BUCHSENLEIST BRD-TO-BRD 6P 1REIHE 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226041
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M50-3030642
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Printbuchsen
Steckverbinder
HARWIN
M50-3030642
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Archer M50-303
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 3226041, 322-6041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,522*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.