Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M30-1050046 BUCHSENKONTAKT, CRIMPBAR, 30-26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226083
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M30-1050046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt harwin
buchsenkontakt
Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihe M30-110 von Harwin
  • Produktpalette: M30
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 26 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, HARWIN, M30-1050046, 3226083, 322-6083
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0457*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0619*
    € 0,07366
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0521*
    € 0,062
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0499*
    € 0,05938
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,048*
    € 0,05712
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0457*
    € 0,05438
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.