Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M40-1000046 BUCHSENKONTAKT, CRIMPBAR, 32-28AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226084
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M40-1000046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt harwin
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihen M40-110 &, M40-120 von Harwin
  • Produktpalette: M40
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 28 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 32 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, HARWIN, M40-1000046, 3226084, 322-6084
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0262*
      
    Preis gilt ab 7.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,034*
    € 0,04046
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0314*
    € 0,03737
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0285*
    € 0,03392
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0281*
    € 0,03344
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0276*
    € 0,03284
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0262*
    € 0,03118
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.