Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M40-1000046 BUCHSENKONTAKT, CRIMPBAR, 32-28AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226228
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M40-1000046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt harwin
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihen M40-110 &, M40-120 von Harwin
  • Produktpalette: M40
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 28 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 32 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, HARWIN, M40-1000046, 3226228, 322-6228
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0335*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1786*
    € 0,21253
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1605*
    € 0,191
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1594*
    € 0,18969
    pro Stück
    ab 375 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0691*
    € 0,08223
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0674*
    € 0,08021
    pro Stück
    ab 1125 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0335*
    € 0,03987
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.