Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M40-3200845R STIFTLEISTE, 16POS, 2 REIHEN, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226231
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M40-3200845R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Stiftleiste
dil steckverbinder
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: M40
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M40-3200845R, 3226231, 322-6231
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,82*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.