Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO P6KEG180CA TVS-DIODE, 600W, 154V, BIDIR, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226342
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     P6KEG180CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6KE
  • Sperrspannung: 154 V
  • Klemmspannung, max.: 246 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 171 V
  • Durchbruchspannung, max.: 189 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-15
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, MULTICOMP PRO, P6KEG180CA, 3226342, 322-6342
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0592*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3822*
    € 0,45482
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3064*
    € 0,36462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2175*
    € 0,25883
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1908*
    € 0,22705
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1285*
    € 0,15292
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0916*
    € 0,109
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0732*
    € 0,08711
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.