Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO P6KEG200CA TVS-DIODE, 600W, 171V, BIDIR, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226345
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     P6KEG200CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6KE
  • Sperrspannung: 171 V
  • Klemmspannung, max.: 274 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 190 V
  • Durchbruchspannung, max.: 210 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-15
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, MULTICOMP PRO, P6KEG200CA, 3226345, 322-6345
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0842*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5349*
    € 0,63653
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4283*
    € 0,50968
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3071*
    € 0,36545
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2645*
    € 0,31476
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1781*
    € 0,21194
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1279*
    € 0,1522
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1202*
    € 0,14304
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1028*
    € 0,12233
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0842*
    € 0,1002
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.