Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARL 508-532-23 EINBAULEUCHTE, GRÜN, 8.1MM, 28V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226427
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     508-532-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Lichtstärke: 23 cd
  • Produktpalette: 508
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Montagelochdurchmesser: 8.1 mm
  • Betriebsspannung: 28 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 28v grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, MARL, 508-532-23, 3226427, 322-6427
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 14,38*
    € 22,13*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 19,95*
    € 33,19*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 31,13*
    € 56,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,19*
    € 39,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,36*
    € 38,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,57*
    € 35,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,52*
    € 32,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,06*
    € 28,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.