Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS SI7201-B-31-IV HALL EFFECT SW, OMNIPOLAR, SOT23, 0.006T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226579
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7201-B-31-IV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Bauform - Sensor: SOT-23
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Einschaltpunkt, typ.: 0.006 T
  • Hall-Effekt-Typ: Allpoliger Schalter
  • Ausschaltpunkt, typ.: 0.005 T
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Hall-Effekt-Schalter, ICs, Sensor-ICs, SILICON LABS, SI7201-B-31-IV, 3226579, 322-6579
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    Frei Haus
    ab € 0,65*
    € 0,82*
    300
    Frei Haus
    ab € 0,66*
    € 0,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,578*
    € 1,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,292*
    € 1,53748
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SI72XX-EVAL-KIT
    ab € 44,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.