Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Buchsenleiste
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 120521-1 BUCHSENLEISTE MEZZANINE 64POS 2REIH 1MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3226642
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
120521-1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
te connectivity buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage:
Oberflächenmontage
Kontaktüberzug:
Vergoldete Kontakte
Rastermaß:
1 mm
Produktpalette:
Free Height (FH) Series
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Anzahl der Reihen:
2 Reihe(n)
Mezzanine-Steckverbinder:
Buchse
SVHC:
To Be Advised
Anzahl der Kontakte:
64 Kontakt(e)
RoHS konform: Nein
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Mezzanine- / Array-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Array-Steckverbinder
,
Mezzanine
,
Steckverbinder
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
120521-1
,
3226642
,
322-6642
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,55*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 130 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 325 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMP - TE CONNECTIVITY 5120521-1 BUCHSENLEISTE, 8.91MM HOCH, 64POL
TE Connectivity
5120521-1
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen