Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 350967-1 STIFTKONTAKT, 26-18AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226728
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350967-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe MR von AMP
  • Produktpalette: MR
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 350967-1, 3226728, 322-6728
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0959*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2308*
    € 0,27465
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2072*
    € 0,24657
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2059*
    € 0,24502
    pro Stück
    ab 162 Stück
    € 0,1729*
    € 0,20575
    pro Stück
    ab 487 Stück
    € 0,1563*
    € 0,186
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1494*
    € 0,17779
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1373*
    € 0,16339
    pro Stück
    ab 1300 Stück
    € 0,1275*
    € 0,15173
    pro Stück
    ab 3250 Stück
    € 0,1252*
    € 0,14899
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2063388-1
    ab € 12,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.